曜日別特売

網カゴ

網カゴ - アズワン
仕様組み立て式材質ワゴン・網カゴ/スチール、フック/スチール(クロムメッキ)キャスターΦ40mm(対角ストッパー付き)耐荷重5kg内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
網サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259533842528-212(網カゴ外寸法/420×200×100内寸法/410×190×928-5257-15
3,190
3,180
3,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
259533932528-216(網カゴ外寸法/540×200×100内寸法/530×190×928-5257-16
3,590
3,580
3,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
259534022528-224(網カゴ外寸法/840×300×100内寸法/830×290×928-5257-17
5,240
5,230
5,753(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
259533752528-208(網カゴ外寸法/270×200×100内寸法/260×190×928-5257-14
2,700
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
259533752528-208(網カゴ729523832528-2082528-208(網カゴ ネット用棚カゴ ストア・エキスプレス 72952383ネット用棚カゴストア・エキスプレス1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする