ステッキホルダー

ステッキホルダー - アズワンステッキホルダー - アズワン
(1件のレビュー)

マジックテープ式のベルトまたはビスで、椅子等に固定できます。

付属品固定用ビス×1個付き材質本体/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)32×42×28ベルト長さ(mm)200アズワン品番8-5393-01適合寸法(mm)Φ27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25953454SOA-203 A SH
1,310
1,300
1,430(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25953454
2017-10-27
用途: 車椅子用に取り付けました。
レディース整体 日吉

車椅子に杖を入れるポケットやはさむところが無いのでこちらを購入しましたが、杖よりホルダーが大きいため、杖が抜けてしまい、使えませんでした。もう少し細いものがあればよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする