アズワン
滅菌可能バット 本体
仕様
オートクレーブ可(134℃・4分)
材質
PP(ポリプロピレン)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
外寸法(mm)
アズワン品番
底内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25953558
IT2715
本体(浅・横長型)
270×150×30
8-5408-01
225×130
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
25953585
IT2015
本体(深・中型)
200×150×51
8-5409-01
180×130
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
25953612
IT1813
本体(深・小型)
181×134×54
8-5410-01
150×105
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください