アズワン
ギプスサンダル
材質
EVA(酢酸ビニル共重合体)・フォーム・綿・ポリアミド
左右区別
左右兼用
甲被タイプ
面ファスナー式(3ヶ所)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25954066
-
S
17.5~20.5(目安)
8-5753-01
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
25954075
-
M
20.5~24.5(目安)
8-5753-02
¥
2,910
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
25954084
-
L
24.5~29(目安)
8-5753-03
¥
2,910
¥
2,881
¥
3,169
(税込)
翌々日出荷
25954093
-
XL
29~33(目安)
8-5753-04
¥
2,600
¥
2,574
¥
2,831
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください