曜日別特売

匠の技 ステンレス製ニッパーつめきり(喰切型)

匠の技  ステンレス製ニッパーつめきり(喰切型) - GREEN BELL(グリーンベル)
(4件のレビュー)

しっかり握りこめる太いハンドルで、ソフトな感触なので手にフィットします。
刃部全体に一度で力が伝わりやすく、太く厚い爪や硬い爪を切るのに便利です。

仕様喰切刃材質刃部/ステンレス刃物鋼(SUS420-J2)、ハンドル/エラストマー樹脂刃長約15mm全長(mm)124アズワン品番8-5801-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25954303G-1026
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25954303
2024-08-16
用途: 爪切りに使用
株式会社ナカシマ電気・ガス・熱供給・水道業

変形した爪を切るのに重宝に使用できます。爪の長さで種類があればもっと使用しやすくなります。

2024-11-15
用途: 爪切り

定期的にニッパ―タイプの爪切りを購入しております。品質は十分満足できる商品です。

対象商品 : 25954303
2021-11-14
用途: 足の爪手入れ用に
その他業種

妻の20年も放置し、医者も横を向きそうな水虫爪、きれいにしました。 切れ味抜群、使い勝手もいいが、歯の形状に気を付けないと、使用にあたってはくれぐれも注意してください。

1が参考にしています
対象商品 : 25954303
2018-01-25
用途: 爪切り
教育・研究機関

歳を重ね指先の力が低下してくると、握り具合もよく爪も根元の柔らかい部分も切りやすくちょうほうしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする