曜日別特売

伸縮胸帯[ソフトブレスタイ・女性用] L 71203

伸縮胸帯[ソフトブレスタイ・女性用] L 71203 - オオサキメディカル伸縮胸帯[ソフトブレスタイ・女性用] L 71203 - オオサキメディカル

乳ガン手術後や放射線治療期間に適しています。
ワンタッチテープとスナップボタン式ですので、片手で容易に開閉ができます。
両肩と正面を開閉できます。
金属を使用していませんので、着用したまま放射線治療が可能です。

仕様カップポケット付き材質綿95%・PU(ポリウレタン)5%サイズLアズワン品番8-5802-02アンダーバスト(cm)75~85トップバスト(cm)85~95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2595432800071203
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする