アズワン
ディスポーザブルグローブ M
(1件のレビュー)
台紙付なので清潔に装着が可能です。
薄くて柔らかな1枚台紙付の手袋です。
咽頭の吸引チューブ操作時などの使用に便利です。
サイズ
M
仕様
EOG滅菌済(一括包装)
材質
EVA(酢酸ビニル)
全長(mm)
280
タイプ
左右兼用/パウダーフリー
アズワン品番
8-5812-02
内容量
1箱(100枚)
注意
※個包装滅菌ではなく、箱(1枚台紙付き×100シート)単位で滅菌処理を施しており、滅菌状態を保持したものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25954382
M
¥
2,200
¥
1,970
¥
2,167
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください