アズワン
ナースウォッチ (クリップとめ)
電源
SR626SW×1個(テスト用付属)
寸法(Φmm)
(文字盤)23
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
チェーン長(mm)
アズワン品番
チェーン形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25954407
EW838SC
約20
約60
8-5818-01
ショート
¥
3,900
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
25954416
EW838LC
約25
約300
8-5818-02
ロング
¥
4,100
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください