大信工業
殺菌灯付きスリッパロッカー 650×450×1365mm
スライド扉ですので、コンパクトに設置・使用できます。
扉開閉の度に、タイマーにより15分間殺菌灯が点灯します。
付属品
棚板×10枚付き
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
60
電源
AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×1365
殺菌灯
GL-10W×4灯
収納数
20足
アズワン品番
8-5823-01
棚板調整ピッチ(mm)
120(可変式)
内容量
1台
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25954452
DM-HS
¥
320,000
¥
307,800
¥
338,580
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000