曜日別特売

プロシェア滅菌ドレープ 600×600mm 6060(穴有り・テープ付き)

プロシェア滅菌ドレープ 600×600mm 6060(穴有り・テープ付き) - ナビス(アズワン)

ソフトな風合いです。
バリア性と低発塵性があります。

寸法(mm)600×600仕様EOG滅菌済(個包装)材質SMS不織布タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ穴径(Φmm)Φ60アズワン品番8-5943-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160DR1000医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(10包)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259545046060(穴有り テープ付き)
2,400
2,376
2,614(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする