フリッツメディコ
角度計[三関節] Z813-153C
材質
ステンレス
全長(mm)
200
アズワン品番
8-7366-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25955116
Z813-153C
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください