アズワン
鼻鏡[和辻式] 真鍮製
材質
ステンレス(SUS410)・真鍮
全長(mm)
120
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000070
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大開口(mm)
先端長(mm)
先端幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25955195
-
23(±1.0)
25××
9
8-7433-01
¥
2,020
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
25955204
-
20(±1.0)
22××
7
8-7433-02
¥
2,020
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
25955213
-
20(±1.0)
18××120
5
8-7433-03
¥
2,020
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください