アズワン
鼻息鏡[エッチングタイプ] キリアン式 115×85mm
鼻の下にあてて鼻息を吹き付け、鏡の曇り具合で鼻腔の通気度を測定します。
材質
ステンレス(鏡面仕上げ)
寸法(mm)
115×85
アズワン品番
8-7436-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25955222
-
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください