ハピラ
カルテフォルダー(ファスナー付き)
診察券等を収納できる切り込み付きです。
仕様
ファスナー付き
適合
A4ヨコ
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.2
サイズ
A4
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25955448
KHMU-50
8-7609-11
¥
33,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
25955457
KHMS-50
8-7609-12
¥
33,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください