曜日別特売

サージカルマスク

サージカルマスク - アズワンサージカルマスク - アズワンサージカルマスク - アズワンサージカルマスク - アズワンサージカルマスク - アズワンサージカルマスク - アズワンサージカルマスク - アズワンサージカルマスク - アズワン
(6件のレビュー)

花粉やウイルスを99.0%カットします。
3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。
耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。

材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂サイズ175×95mmタイプイヤーループタイプ(丸ゴム)ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25956044SMEB1箱(50枚)ブルー8-7842-01
760
759
835(税込)
当日出荷
25956053SMEP1箱(50枚)ピンク8-7842-02
760
759
835(税込)
当日出荷
25956062SMEW1箱(50枚)ホワイト8-7842-03
760
749
824(税込)
当日出荷
25956087SMEB1ケース(50枚×40箱)ブルー8-7842-21
27,700
27,600
30,360(税込)
当日出荷
25956096SMEP1ケース(50枚×40箱)ピンク8-7842-22
27,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
25956105SMEW1ケース(50枚×40箱)ホワイト8-7842-23
27,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
25956078SMEG1箱(50枚)グリーン8-7842-04
570
取扱い終了
25956114SMEG1ケース(50枚×40箱)グリーン8-7842-24
20,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 密着度が違います
教育・研究機関

医療現場で使うため、レベル数値の高いものを探していました。
濾過率など数字的な事は使用中は正直よくわかりませんが、顔との密着度が高いと思います。だからといって苦しい訳ではないです。
耳も痛くならず、良いお品だと思います。

対象商品 : 25956053
2023-05-31
用途: ぴったりフィット
Moran医療・福祉・介護関連業

ぴったりフィットで、安心です。ゴムも優しい素材でいたくならない

対象商品 : 25956053
2022-06-12
用途: 日常、外出時等
運輸・通信業

思っていたより淡いピンクで良かったです。
大きめで、使用感は良いです。

対象商品 : 25956053
2022-06-15
用途: 普段の生活
大阪学芸中等教育学校教育・研究機関

ゴムが合わないマスクが多くて困っていましたがこのマスクは大丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 25956078
2019-01-10
用途: 事務仕事中

寒暖差アレルギー対策として使っていますが、大きめのサイズでしっかり口元をカバーしてくれるので保湿もでき重宝しています。

4が参考にしています
対象商品 : 25956053
2019-02-16
用途: 普段
林鉄工所製造業

ピンク色だと何故かサイズが少し小さめという物ばかりの店売り品、女性の顔は小さいと思い込んでるのかと憤慨している所にこれを見つけて買ってみた
少し薄いので星四つですが、まぁ満足でリピートしています

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする