松本ナース産業
防水シーツ
吸汗性に優れ、肌触りのやさしいシーツです。表部分は肌にやさしいパイル地を使用、裏部分は防水ポリウレタンなので水を通しません。繰り返し洗濯をしても毛玉ができにくく、風合いを損ないません。
仕様
防水加工
素材
表/綿80%・ポリエステル20%、裏/PU(ポリウレタン・ラミネート加工)
幅×長さ(mm)
900×1450
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機可(60℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25956123
-
ホワイト
8-7845-01
¥
2,300
¥
2,277
¥
2,505
(税込)
翌々日出荷
25956132
-
クリーム
8-7845-02
¥
2,300
¥
2,277
¥
2,505
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください