ストローコップ (クリーンストロー)

ストローコップ (クリーンストロー) - 小森樹脂
(1件のレビュー)

ストロー付きですので、横になったままでもご使用できます。
50mL間隔の目盛り付きです。

仕様抗菌仕様材質本体/AS樹脂、フタ/PE(ポリエチレン)、ストロー/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ76×115容量(mL)230質量(g)60(フタ・ストロー含む)耐熱温度(℃)本体/80、フタ/70、ストロー/100アズワン品番8-7849-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25956148-
420
416
458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-08-10
用途: 介護用

ストローが汎用のものを使えて、清潔に使いやすい良い商品だと思いますが、商品ページに二個掲載されているので、二個セットかと勘違いしてしまいました。少し紛らわしいのでは?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする