キャスター前輪/Φ130mm(自在)、後輪/Φ150mm(固定)仕様使用可能ボンベサイズ/Φ114×500mm付属品ボンベ固定ベルト、ポーチ材質本体/アルミパイプ(粉体塗料)、キャスター/EVA硬質発泡、ホイル/PP(ポリプロピレン)質量(kg)4.4耐荷重(kg)80、(ボンベ受け)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×520×860~940キャスター径(Φmm)前輪/130、後輪/150座面高さ(mm)440アズワン品番8-7889-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)180×250mm折りたたみ寸法(mm)(幅)440×(奥行)380×(高さ)900内容量1台