アズワン
皮下脂肪測定器 R-358
皮下脂肪厚をスプリング圧力によって並行測定ができます。
材質
ABS強化プラスチック
測定範囲
0~100mm
質量(g)
約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×150×15
アーム長さ(mm)
0~100
最小目盛
1mm
アズワン品番
8-7904-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25956227
R-358
¥
49,800
¥
49,302
¥
54,232
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください