原沢製薬工業
床ずれ予防シート (プリマ) 150×200mm
耐久性に優れ、洗浄して再使用も可能です。
適用部位の大きさに切って使用できます。
材質
本体/PE(ポリエチレン)ジェル・ウレタンフィルム
寸法(mm)
150×200
サイズ
A5
アズワン品番
8-7917-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00357100008
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25956288
-
¥
3,000
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください