原沢製薬工業
傷あとジェルシート(プリマ)
傷あと・火傷あとに貼ることで外部刺激をやわらげます。
小さくカットでき、石鹸で洗うことでくり返し使えます。
寸法(縦×横)(mm)
60×120
仕様
未滅菌
材質
高純度シリコンジェル
アズワン品番
8-8056-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00357100004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1枚
注意
※治療中の傷口(炎症・開いている傷口)には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25956552
-
¥
3,800
¥
3,762
¥
4,138
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください