曜日別特売

窓付きメモリーコップ

窓付きメモリーコップ - 小森樹脂窓付きメモリーコップ - 小森樹脂窓付きメモリーコップ - 小森樹脂窓付きメモリーコップ - 小森樹脂

フタが付いていますので、衛生的です。窓付きですので、一目で容量がわかります。

容量(mL)300仕様抗菌仕様、食洗器使用不可材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)サイズΦ77×91mm耐熱温度(℃)本体/100、フタ/70内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25956647-ホワイト8-8068-01
420
416
458(税込)
当日出荷
25956656-ブルー8-8068-02
420
416
458(税込)
翌々日出荷
25956665-ピンク8-8068-03
420
416
458(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査用コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする