曜日別特売

ベルト付つり包帯

ベルト付つり包帯 - プロト・ワンベルト付つり包帯 - プロト・ワンベルト付つり包帯 - プロト・ワンベルト付つり包帯 - プロト・ワン

ウエスト周りをベルトで留め、親指を内側の布テープの輪に通すことで腕を固定できます。ウエストベルトは取り外し可能です。

材質綿・ナイロン洗濯方法洗濯可(手洗い)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
包帯種類
ベルト寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2595673516-2-1(S)その他つり部/幅50×最長760、ウエスト部/幅50×最長(バックル・ポーチ含む)10908-8122-01
4,500
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
2595674416-2-2(M)その他つり部/幅50×最長760、ウエスト部/幅50×最長(バックル・ポーチ含む)12408-8122-02
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
2595675316-2-3(L)その他つり部/幅50×最長760、ウエスト部/幅50×最長(バックル・ポーチ含む)13508-8122-03
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
5455118516-2-4(XL)-つり部/幅50×最長1050、ウエスト部/幅50×最長(バックル・ポーチ含む)14508-8122-04
4,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする