TAIYU(大祐医科工業)
タオル鉗子(北大式) 先鈍
仕様
先鈍
材質
ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00066110009
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25956848
SPS-5006
100
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
25956857
SPS-5007
130
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください