TAIYU(大祐医科工業)
チューブ鉗子
材質
ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00066001003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25956866
SPS-5013
150
8-8126-01
¥
4,670
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
25956875
SPS-5014
180
8-8126-02
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
25956884
SPS-5018
150
8-8126-03
¥
5,590
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
25956893
SPS-5019
180
8-8126-04
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください