TAIYU(大祐医科工業)
持針器(メイヨー・ヘガール)
材質
ステンレス(SUS420)、チップ/タングステン・カーバイド
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00066110007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
チップサイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25956902
SPS-3311T
125
9mm
8-8127-01
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
25956918
SPS-3312T
140
10mm
8-8127-02
¥
9,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
25956927
SPS-3313T
160
10mm
8-8127-03
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25956936
SPS-3314T
190
16mm
8-8127-04
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
25956945
SPS-3315T
210
18mm
8-8127-05
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください