曜日別特売

脱腸帯 両頭

脱腸帯 両頭 - アズワン脱腸帯 両頭 - アズワン脱腸帯 両頭 - アズワン脱腸帯 両頭 - アズワン

平均した圧力により腸の脱出をおさえます。

仕様両頭用材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
腰廻り(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25956954-(1号)30~388-8139-01
19,000
17,980
19,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
25956963-(2号)36~448-8139-02
19,000
17,980
19,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
25956972-(3号)40~508-8139-03
25,000
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
25956988-(4号)50~608-8139-04
25,000
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
25956997-(5号)60~708-8139-05
32,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25957006-(6号)70~808-8139-06
32,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25957015-(7号)78~908-8139-07
39,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
25957024-(8号)88~1008-8139-08
39,000
38,900
42,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする