尿コップ[ラミカップ] SM-205 210mL

尿コップ[ラミカップ] SM-205 210mL - 東洋器材科学
容量(mL)210仕様混濁マーク有、γ線滅菌済(個包装)材質本体/紙、フタ/PS(ポリスチレン)サイズ(上径)Φ73×(下径)Φ52×(高さ)81mm目盛25・50・100・150mL(内目盛のみ200mLまで有)アズワン品番8-8143-01内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25957128SM-205
8,250
8,240
9,064(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査用コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする