ナビス(アズワン)
更衣ロッカー(3人用)
傷や錆に強く、耐薬品・汚染性に優れています。
仕様
鍵付き(シリンダー錠)
付属品
ハンガーパイプ・網棚×2・ネクタイかけ・Sカン×3・鍵・鏡・傘立・滴受
材質
スチール粉体塗装
質量(kg)
44
タイプ
3人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×1790
アズワン品番
8-8152-13
内容量
1台
注意
※国家検定付き※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25957322
ASLK-3(3人用)
¥
49,600
¥
49,500
¥
54,450
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000