TAIYU(大祐医科工業)
チューブ鉗子
仕様
先端アヤ筋、Wリングタイプ、BOX式
材質
ステンレス(SUS420)サテン仕上げ
耐熱温度(℃)
150
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00066130008
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25957383
SPS-5013
150
紫
8-8185-01
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25957392
SPS-5013
150
ブルー
8-8185-02
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
12日以内出荷
25957408
SPS-5013
150
レッド
8-8185-03
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
24日以内出荷
返品不可
25957417
SPS-5013
150
イエロー
8-8185-04
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
24日以内出荷
25957426
SPS-5014
180
紫
8-8185-05
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25957435
SPS-5014
180
ブルー
8-8185-06
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25957444
SPS-5014
180
レッド
8-8185-07
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25957453
SPS-5014
180
イエロー
8-8185-08
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25957462
SPS-5018
150
紫
8-8186-01
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25957478
SPS-5018
150
ブルー
8-8186-02
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25957487
SPS-5018
150
レッド
8-8186-03
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25957496
SPS-5018
150
イエロー
8-8186-04
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25957505
SPS-5019
180
紫
8-8186-05
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25957514
SPS-5019
180
ブルー
8-8186-06
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25957523
SPS-5019
180
レッド
8-8186-07
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25957532
SPS-5019
180
イエロー
8-8186-08
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください