アズワン
尿器 (耐熱性) 1100mL
耐熱性に優れています。
仕様
目盛付き
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
1100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
本体寸法(全長×高さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25957663
-
男性用
320×122
8-8242-01
¥
1,300
¥
1,287
¥
1,416
(税込)
当日出荷
25957672
-
女性用
300×186
8-8242-02
¥
1,300
¥
1,287
¥
1,416
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください