曜日別特売

ヘガール持針器 (ディスポタイプ) 6本入

ヘガール持針器 (ディスポタイプ) 6本入 - アズワンヘガール持針器 (ディスポタイプ) 6本入 - アズワン

6本セットのディスポタイプ。

材質ステンレス(SUS420J1)全長(mm)150アズワン品番8-8552-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1式(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25957916DIS-303
10,700
10,593
11,652(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする