アズワン
チューブコネクター付き
(1件のレビュー)
耐圧、弾力に優れ、透明なので吸引物を確認できます。
仕様
コネクター付き
付属品
SEチューブ1M、TPXコネクター×1個付き
材質
SEチューブMT-41110/PVC(塩化ビニル樹脂)、TPXコネクターS-2/ポリオレフィン
サイズ
内径/7mm、外径/11mm
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25958214
-
1
8-8716-01
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
25958223
-
2
8-8716-02
¥
1,600
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください