アズワン
空気殺菌灯 15W・1灯 450×450×1118mm
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
転倒時の安全装置付きです。
仕様
自立形循環式、エアーリアTM
寸法(mm)
Φ450×1118
質量(kg)
約17.5
電源
AC100V50/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)
27/26.5
風量
約1m3/min
ランプ
15W・1灯
アズワン品番
8-8779-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25958512
FEST15120EL1
¥
110,000
¥
109,000
¥
119,900
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000