ナビス(アズワン)
プロシェア・ガードエプロン 600枚入
低価格のため、毎日の感染対策に適しています。
取り出しやすいポップアップタイプです。
首の後ろのループと両腰脇に切れ目が入っているため、容易に切り外せます。
サイズ
(幅)760×(丈)1280mm
仕様
フリーサイズ
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.018
寸法(mm)
(胴紐)480、(首穴)約205×195
アズワン品番
8-8782-11
内容量
1箱(600枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25958555
-
¥
9,400
¥
9,306
¥
10,237
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください