壁掛け身長計 5002.01.001

壁掛け身長計 5002.01.001 - アズワン壁掛け身長計 5002.01.001 - アズワン

実用的なコンパクト身長計です。

仕様ロールアップ式付属品粘着クッション、ネジ×3個材質ABS樹脂寸法(mm)30×150×140mm測定範囲0~220cm質量(g)130最小目盛1mmアズワン品番8-8979-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259587475002.01.001
5,750
5,740
6,314(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする