保科製作所
放射線防護用手袋 G-3シリーズ
操作性に優れ、手や指の部分被爆を保護・防護します。
仕様
(防護材)天然ゴムラテックスに鉛以外の元素を混和
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.28
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005816201
鉛当量(mmPb)
0.03
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25958783
G-3
7
8-8990-01
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25958792
G-3
7.5
8-8990-02
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25958808
G-3
8
8-8990-03
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
25958817
G-3
8.5
8-8990-04
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25958826
G-3
9
8-8990-05
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください