アズワン
ボイスモニタリングレシーバー[フェミミ] M700-P ピンク
人の会話を中心に聞き取りやすくする機能を搭載しています。
突然の大きな音に対して自動音量調節機能が働き、耳を保護します。
携帯音楽プレーヤー・テレビ・ステレオにつなぐ事ができる外部入力端子付きです。
色
ピンク
質量(g)
22g(電池除く)
電源
単4ニッケル水素電池(DC1.2V)×1本(付属・予備×1本付属)または単4乾電池×1本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×13.5×73
音圧レベル(dB)
(最大)112dBSPL
アズワン品番
8-9038-13
音響パワーレベル(dB)
(最大)42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25958966
VMR-M700-P
¥
33,340
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください