牧口ゴム
ドーナツ枕
部位固定用枕として使用できます。
仕様
オートクレーブ可
材質
シリコンスポンジ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
内径×外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25959404
M
45
M
210×106
8-9123-01
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
25959413
L
47
L
240×120
8-9123-02
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください