YDM
剪刀付き持針器(ヘガール・オルソン)
関節部分にハサミのついた持針器です。糸切り用の剪刀が必要ありません。
材質
ステンレス(SUS420)、チップ/タングステン・カーバイド
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000630M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25959718
BA-56S
145
8-9302-01
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25959727
BA-57S
170
8-9302-02
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください