YDM
チューブ鉗子
医療用チューブを把持する鉗子です。透析センターで多く使用されます。
材質
ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000651M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25959736
AK-05S
150
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25959745
AK-06S
180
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください