剪刀(スーパー・デリケート剪刀) 両尖

剪刀(スーパー・デリケート剪刀) 両尖 - フリッツメディコ剪刀(スーパー・デリケート剪刀) 両尖 - フリッツメディコ剪刀(スーパー・デリケート剪刀) 両尖 - フリッツメディコ剪刀(スーパー・デリケート剪刀) 両尖 - フリッツメディコ剪刀(スーパー・デリケート剪刀) 両尖 - フリッツメディコ

鋸刃仕様で対象物が滑らず確実にカットできる高品質な剪刀です。片刃は縫合糸・組織等がすべりにくい鋸刃仕様です。

材質ステンレス(SUS420-J2)ハンドル黒メッキ仕上げ全長(mm)110医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25959754B034-480V8-9368-01
14,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
25959763B034-481V8-9368-02
14,400
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする