曜日別特売

剪刀(スーパー・外科剪刀)

剪刀(スーパー・外科剪刀) - フリッツメディコ剪刀(スーパー・外科剪刀) - フリッツメディコ剪刀(スーパー・外科剪刀) - フリッツメディコ剪刀(スーパー・外科剪刀) - フリッツメディコ剪刀(スーパー・外科剪刀) - フリッツメディコ剪刀(スーパー・外科剪刀) - フリッツメディコ剪刀(スーパー・外科剪刀) - フリッツメディコ剪刀(スーパー・外科剪刀) - フリッツメディコ

片刃は縫合糸・組織等がすべりにくい鋸刃スーパー剪刀仕様です。

材質ステンレス(SUS420-J2)ハンドル黒メッキ仕上げ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25959772B220-286V1458-9369-01
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
25959788B220-287V1458-9369-02
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25959797B220-305V1458-9369-03
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
25959806B220-306V1458-9369-04
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
25959815B220-295V1808-9369-05
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
25959824B220-296V1808-9369-06
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25959833B220-314V1808-9369-07
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
25959842B220-315V1808-9369-08
14,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする