フリッツメディコ
気管扁平鈎(ミニ・ランゲンベック)
材質
ステンレス(SUS420J1)
全長(mm)
160
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25960122
R090-1199
鈎幅6×鈎深さ20
8-9448-03
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25960138
R090-1200
鈎幅8×鈎深さ22
8-9448-04
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください