フリッツメディコ
扁平鈎(デスマーレス)
材質
ステンレス(SUS420J1)
全長(mm)
160
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25960147
R118-7090
鈎幅8
8-9456-01
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25960156
R118-8090
鈎幅10
8-9456-02
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
25960165
R118-9090
鈎幅12
8-9456-03
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
25960174
R119-0090
鈎幅14
8-9456-04
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
25960183
R119-1090
鈎幅16
8-9456-05
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください