デュー水に流せるティッシュ

デュー水に流せるティッシュ - アズワンデュー水に流せるティッシュ - アズワン
(4件のレビュー)

水洗トイレに流せるティッシュです。
片麻痺の患者様でも扱いやすいボックスタイプです。

シートサイズ(mm)200×225材質ピュアパルプ100%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×120×57(1箱あたり)アズワン品番8-9531-01内容量1セット(360枚×5箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25960305180W
730
723
795(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: 車載用

「トイレに行く際に念のため持って行く」と通常利用を併用しています。
引き出す向きが悪いと、普通のティシュよりも千切れやすいです。

対象商品 : 25960305
2022-10-12
用途: 色々
株式会社喜田アイデイア製造業

柔らかくて厚みもあるので拭き取りが良いのと肌触りが良い

対象商品 : 25960305
2020-08-08
用途: 便座等消毒用として

トイレの中棚に除菌剤と並べ設置 柔らかくて使いやすい

対象商品 : 25960305
2020-02-18
用途: 日用品

肌さわりは少し硬い感じがします。水はよく吸います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする