曜日別特売

シューズボックス 4列

シューズボックス 4列 - 生興シューズボックス 4列 - 生興シューズボックス 4列 - 生興
仕様スリッパラック付属品中棚材質スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25960348SBN-12344列3段12人用1000×350×9108-9614-01
77,700
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25960357SBN-16464列4段16人用1000×350×11808-9614-02
98,100
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25960366SBN-20524列5段20人用1000×350×14508-9614-03
111,400
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする