アズワン
酸素ボンベスタンド TM-S504 280×280×370mm
仕様
500L×4本用
材質
スチール(ハンマートン焼付塗装)
質量(kg)
5
内寸法(mm)
(ボンベ固定リング)108
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×280×370
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25960865
-
グリーン
¥
21,500
¥
21,400
¥
23,540
(税込)
翌々日出荷
25960874
-
ピンク
¥
21,500
¥
21,400
¥
23,540
(税込)
翌々日出荷
25960883
-
ブルー
¥
21,500
¥
21,400
¥
23,540
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください