曜日別特売

抗菌ストラップ(医療用)

抗菌ストラップ(医療用) - アズワン抗菌ストラップ(医療用) - アズワン抗菌ストラップ(医療用) - アズワン抗菌ストラップ(医療用) - アズワン抗菌ストラップ(医療用) - アズワン抗菌ストラップ(医療用) - アズワン抗菌ストラップ(医療用) - アズワン抗菌ストラップ(医療用) - アズワン

テープは毛羽立たず除菌スプレーで拭き取りができますので、衛生的です。

材質テープ/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)・抗菌剤配合、金属部/鉄・ニッケル、樹脂部/POM(ポリアセタール)タイプ防水タイプ内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
テープ長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25961425E-001-4508-9882-03
1,2101,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25961434E-001-4508-9882-04
1,2101,168
1,168
1,285(税込)
翌々日出荷
25961443E-002-4508-9882-05
1,3001,287
1,287
1,416(税込)
翌々日出荷
25961452E-002-4508-9882-06
1,3001,287
1,287
1,416(税込)
翌々日出荷
25961468E-003-4508-9882-07
1,4001,386
1,386
1,525(税込)
翌々日出荷
25961477E-003-4508-9882-08
1,4001,386
1,386
1,525(税込)
翌々日出荷
25961486E-004-7008-9882-09
1,4101,396
1,396
1,536(税込)
当日出荷
25961495E-004-7008-9882-10
1,4101,396
1,396
1,536(税込)
翌々日出荷
61530299E-004【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)7008-9882-10
1,4101,396
1,190
アウトレット
1,309(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする