アネロイド血圧計[デュラショック・ゲージ一体型スタンダード] ゲージのみ DS44

アネロイド血圧計[デュラショック・ゲージ一体型スタンダード] ゲージのみ DS44 - ウェルチ・アレン

ゲージをカフに直接取り付けるため、体位や場所を選びません。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。

仕様ラテックスフリー材質血圧計ゲージ/ABS・ポリカーボネート樹脂タイプゲージのみアズワン品番0-1450-10医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25961556DS44
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする